ANEX
ワニドラ電工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76040460
品番
No.7765
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
なめたネジも新しいネジモ両方回せる。
電気を通さない絶縁体座金:ガラス繊維入り強化プラスチックで電気を通さない!ハンマーで叩ける!
噛みつき形状:叩くと鋭い刃がネジに喰らいつく。
質量(g)
103
寸法A(mm)
6.3
寸法F(mm)
198
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
6.3
寸法B(mm)
0.8
先端形状
マイナス
寸法G(mm)
42