SKC(環境測定)
MCEフィルター(サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・100枚入)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76052701
品番
225-9
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
孔径0.45 μm、直径37 mmのMCEフィルターで、サポートパッドが付属します。
用途
SKC Mixed Cellulose Ester(MCE)メンブレンフィルターは、セルロースアセテートとセルロースナイトレートの純粋で生物学的に不活性な混合物から構成されており、作業環境測定分野における多くのエアロゾルサンプリングで標準的に使用されているフィルターです。親水性を有し、オートクレーブ対応で、金属バックグラウンドが低く、希薄な酸およびアルカリ、ならびに芳香族および脂肪族炭化水素と適合します。
その他
オートクレーブ対応
材質
MCE
備考
サポートあり
構成
フィルター単体
直径(mm)
37
孔径(Φμm)
0.45