曜日別特売
375-0550K chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・UKAS証明書付き・キット) SKC(環境測定) 76054505

chek-mate 流量計(CalChek付き・0.50-5L/min・UKAS証明書付き・キット)375-0550K

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76054505
品番
375-0550K
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

Medium flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲0.50~5 L/minの中流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池、CalChek(R)による自動流量検証機能、UK標準にトレーサブルな校正証明書および脈動ダンパーを含みます。

用途
Field Rotametersは、現場におけるポンプ流量測定に使用するボール型ロタメータです。強度と耐久性に優れた透明アクリル製で、テーパー付きホースコネクタを真鍮製フィッティングに接続した構造を有し、読み取りやすい目盛を備え、パネル取付けにも対応しています。Luerテーパーアダプター付きの取り外し可能なTygonチューブが付属します。流量範囲の異なる複数のモデルを用意しており、測定用途に応じた機種選定が可能です。
仕様
●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m
質量(g)
255 未満
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池
方式
電子式
表示分解能
0.001 L/min
外形寸法(cm)
17.8×8.4×3.3
保護等級
IP40
機能
自動流量確認:あり(SKC CalChek対応AirChek TOUCHポンプ・専用ケーブル・クレードル使用時)
電源自動OFF
15分
流量測定範囲
0.50~5 L/min
精度(mL)
Medium Flow 500~750 /minは表示値の±2.5%・750~5000 /minは±1%
校正証明書
付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする