曜日別特売
225-9540 カーペット真菌胞子採取キット SKC(環境測定) 76053830

カーペット真菌胞子採取キット

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76053830
品番
225-9540
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

Carpet Sampling Kit for Fungal Sporesは、microvacuum carpet cassettes Cat. No. 225-9542を10個、10 x 10 cmの使い捨てテンプレート、Luerアダプター、ジッパーバッグ、ラベルを含みます。使用には10 L/minを超える流量に対応したポンプが必要です。

用途
Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。
仕様
●オートクレーブ:非対応●サポート:あり
材質
ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン
構成
カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)
流量(L/min)
推奨:10
サンプリング
時間:可変
チューブ内径(Φmm)
接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)
外観
クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き
適合ポンプ
高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30
直径(mm)
37
孔径(Φμm)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする