曜日別特売

コーティングフィルター(AEガラス繊維・メトキシフェニルピペラジン処理・25 mm・フィルターのみ・5枚入)

コーティングフィルター(AEガラス繊維・メトキシフェニルピペラジン処理・25 mm・フィルターのみ・5枚入) - SKC(環境測定)

メトキシフェニルピペラジンでコーティングしたAEガラス繊維フィルターで、フィルターのみの提供となり、直径25 mmの仕様です。カセットにはプレロードされていません。

用途
SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
仕様
●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
材質
ガラス繊維
供給方式
受注生産
表面処理
1-(2-メトキシフェニル)ピペラジンコーティング
構成
フィルター単体
サンプリング
時間:15分~1時間
適合ポンプ
AirChekシリーズ
直径(mm)
25
流量範囲(L/min)
0.5~5
内容量
1箱(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76053760225-9011
¥23,300
¥22,980
¥25,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする