曜日別特売
225-9011 コーティングフィルター(AEガラス繊維・メトキシフェニルピペラジン処理・25 mm・フィルターのみ・5枚入) SKC(環境測定) 76053760

コーティングフィルター(AEガラス繊維・メトキシフェニルピペラジン処理・25 mm・フィルターのみ・5枚入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
76053760
品番
225-9011
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

メトキシフェニルピペラジンでコーティングしたAEガラス繊維フィルターで、フィルターのみの提供となり、直径25 mmの仕様です。カセットにはプレロードされていません。

用途
SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
仕様
●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
材質
ガラス繊維
供給方式
受注生産
表面処理
1-(2-メトキシフェニル)ピペラジンコーティング
構成
フィルター単体
サンプリング
時間:15分~1時間
適合ポンプ
AirChekシリーズ
直径(mm)
25
流量範囲(L/min)
0.5~5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする