コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・1-(2-ピリジル)ピペラジン処理・多孔質ポリエチレンサポートパッド付き・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)
コーティングフィルターで、1-(2-ピリジル)ピペラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター1枚とセルロース製サポートパッド1枚を、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、ジイソシアネートおよびイソシアネート(HDI、2,6-TDI、2,4-TDI)のサンプリングに使用します。2,4-TDIおよび2,6-TDIについてはASTM D5836およびD5932に対応しており、4,4-メチレンビス(フェニルイソシアネート)(MDI)のサンプリングにも適しています。
- 用途
- SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
- 仕様
- ●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
- 材質
- ガラス繊維、カセット:スチレン
- 供給方式
- 受注生産
- 表面処理
- 1-(2-ピリジル)ピペラジンコーティング
- 構成
- カセット:3ピース従来型
- サンプリング
- 時間:15分~1時間
- 適合ポンプ
- AirChekシリーズ
- 直径(mm)
- 37
- 流量範囲(L/min)
- 0.5~5
- 内容量
- 1箱(10個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
























