コーティングフィルターで、1-(2-ピリジル)ピペラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター1枚とセルロース製サポートパッド1枚を、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、ジイソシアネートおよびイソシアネート(HDI、2,6-TDI、2,4-TDI)のサンプリングに使用します。2,4-TDIおよび2,6-TDIについてはASTM D5836およびD5932に対応しており、4,4-メチレンビス(フェニルイソシアネート)(MDI)のサンプリングにも適しています。