曜日別特売
225-9031 コーティングフィルターカセット(ニトロセルロースフィルター1枚・炭酸ナトリウム処理1枚+未処理1枚・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定) 76054417

コーティングフィルターカセット(ニトロセルロースフィルター1枚・炭酸ナトリウム処理1枚+未処理1枚・サポートパッドなし・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76054417
品番
225-9031
参考基準価格(税別)¥70,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

コーティングフィルターで、炭酸ナトリウムでコーティングしたニトロセルロースフィルター1枚、未コーティングのニトロセルロースフィルター1枚、およびセルロース製サポートを、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、粒子状フッ化物のサンプリングおよびフッ化水素酸のサンプリングに使用します。

用途
SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
仕様
●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:冷蔵不要・保存期間制限あり
材質
ニトロセルロース、カセット:スチレン
表面処理
炭酸ナトリウムコーティング
構成
カセット:3ピース従来型
サンプリング
時間:15分~1時間
適合ポンプ
AirChekシリーズ
直径(mm)
37
流量範囲(L/min)
0.5~5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする