フィッシングマックスオリジナル
一ヒロ シロアマダイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
13-3
注文コード
76057488
品番
46094(613159)
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
サイズ
13-3
全長(m)
1.5
入数
2本針×2組入り
使用鈎
OH甘鯛13号
幹糸
3号
ハリス
3号