フィッシングマックスオリジナル
別誂 ミミイカ五目 明石スペシャル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76057856
品番
#7-3(613104)
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長:16m
枝長:40cm
枝間:200cm
針数7本
ハリス:3号/幹糸:4号
用途
明石海峡のミミイカパターン専用仕掛。釣果にこだわるプロ仕様。
枝は回転ビーズ採用で絡みにくく手返し抜群