フィッシングマックスオリジナル
明石海峡 マダイ五目仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76057610
品番
#7-3(613173)
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全長:16m
7本針
枝間:2m
枝長:40cm
ハリス3号/幹糸:5号
使用鈎:オーナー/ザ・ロック
回転ビーズ使用
用途
こだわり真鯛胴つき仕掛け。カラ鈎7本なので、ワームや毛糸、エサなど状況によって付替え可能。