CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529

CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529
CNS-120(WH)+SSA-Y25-2 熱中対策シェルター 屋内用 YAMAZEN(山善) 76086529

熱中対策シェルター 屋内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1セット
タイプテント(幅120cm)×1、スポットエアコン×1
テント(幅120cm)×1、スポットエアコン×1
テント(幅180cm)×1、スポットエアコン×2
テントのみ(幅120cm)
テントのみ(幅180cm)
内容量1セット注文コード76086529品番CNS-120(WH)+SSA-Y25-2
参考基準価格(税別)¥90,800販売価格(税込)¥99,878
販売価格(税別)
90,798

専用ノズルにより冷たい空気だけテント内に送り込みます
スポットクーラーの冷気をシェルター内で効率よく循環させて涼しい空間を作ります
天面はシルバーコーティング仕様
高さは2段階調節可能
120cmタイプにはスポットエアコン1機、180cmタイプにはスポットエアコン2機装着可能
テント内の空気循環を整えるベンチレーション付き
中から外の様子が見える除き窓
案内板を入れるポケット付き
砂や水をペットボトルに入れて脚を固定させるウェイトバッグ4個付き
冷気の抜けやクーラーの吸気によるシートの吸い込みを防ぐスカート仕様&ペットボトルポケット
前後の扉はロールアップが可能
テント骨組みは丈夫なスチール製

用途屋内の現場・イベント会場などの休憩所などに。休憩所 猛暑対策 スポットエアコン クーラーテント 暑さ対策 イベント付属品本体フレーム、本体用シート、本体固定用重り袋×4、ペグ16本、ガイドロープ×4、キャリーバッグ質量(kg)【本体】9.6、【スポットエアコン】36.5タイプテント(幅120cm)×1、スポットエアコン×1コーティング(天面)シルバーコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】120×120×204/215、【スポットエアコン】40×43×84.5遮光率(%)95.48耐水圧(mm)800ノズル直径(mm)【スポットエアコン】冷気ノズル:約200収納時寸法(cm)100×20×20寸法(幅W×高さH)(cm)【スポットエアコン】吸気口:40×34UV遮蔽率(%)97.9
取扱説明書:(1.08MB) (1.07MB)
注意
※スポットエアコン推奨機種:SSA-Y25-2
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする