WIZ'A
ダイヤモンドドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76092050
品番
SGD2100H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
ネジの締め付け・緩め作業に
仕様
マグネットあり / ヒートン回し付き
材質
軸:クロムバナジウム鋼、ダイヤモンド粒子 グリップ:PP-TPR
軸径(Φmm)
6
色
ブラック/シルバー
質量(g)
90
先端サイズ(mm)
+2×100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
195×42.5×42.5