ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風

ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 - アーテック[学校教材・教育玩具]ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 - アーテック[学校教材・教育玩具]

推し活がもっと楽しくなる!お気に入りのトレカを持ち歩こう!
お気に入りのトレカを挟んで持ち歩ける、ワンタッチ開閉タイプのクリアキーホルダーです。フタを開けて差し込むだけの簡単仕様で、トレカの入れ替えもスムーズに行え、傷や汚れからしっかり守ります。インスタの投稿画面をイメージしたデザインで、推し活気分が高まります。バッグやリュックに付けてライブやイベントなどさまざまなシーンで活躍します。

セット内容
クリアカードケース×1、画紙×1
材質
PS、鉄
寸法(mm)
【クリアカードケース(金具を除く)】65×95【画紙】53×83【収納可能】86×55
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147409 7611189676111896147409(ホワイト)
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
147410 7611190576111905147410(グラデーション)
オープン
¥600
¥660(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする