147409 ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111896

147409 ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111896
147409 ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111896
147409 ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風 アーテック[学校教材・教育玩具] 76111896

ワンタッチクリアキーホルダー インスタ風

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色(ホワイト)
内容量1個注文コード76111896品番147409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
¥600

推し活がもっと楽しくなる!お気に入りのトレカを持ち歩こう!
お気に入りのトレカを挟んで持ち歩ける、ワンタッチ開閉タイプのクリアキーホルダーです。フタを開けて差し込むだけの簡単仕様で、トレカの入れ替えもスムーズに行え、傷や汚れからしっかり守ります。インスタの投稿画面をイメージしたデザインで、推し活気分が高まります。バッグやリュックに付けてライブやイベントなどさまざまなシーンで活躍します。

色
(ホワイト)
セット内容
クリアカードケース×1、画紙×1
材質
PS、鉄
寸法(mm)
【クリアカードケース(金具を除く)】65×95【画紙】53×83【収納可能】86×55
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする