曜日別特売

キラキラパッチンリストバンド 2個組 桃/銀

キラキラパッチンリストバンド 2個組 桃/銀 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キラキラゴージャス!つけ外し簡単!華やかなリストバンド!
腕にパッチンと当てるだけで簡単に巻き付く、つけ外しが手軽なスナップバンドタイプのリストバンドです。キラキラと輝くゴージャスなフリンジに、可愛らしい星の飾りがアクセントとして付いた華やかなデザイン。両腕に使える2個セットで、動くたびに光を反射してキラキラと揺れるため、運動会やダンス発表会、学芸会、イベントなど、パフォーマンスをより華やかに演出してくれます。カラーバリエーションが豊富なので、チームやグループで色を揃えるのにもおすすめです。

セット内容本体2個組材質PET、PVC、鉄寸法(mm)外寸:約205×幅80、裏側の白いパッチンリストバンド:約205×幅30内容量1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7610902618129
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする