アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンロングハッピ S 黒/紫襟(ハチマキ付)
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピ!
やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピです。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。
セット内容
本体×1、ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45
形態
1個梱包:袋入り
内容量
1個
注意
※―
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78141695
18439
オープン
¥
610
¥
671
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください