ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付)
袖がなくて、動きやすい!丈の長いロングハッピ!
安くて丈夫な袖無しロングハッピです。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製です。カラーが豊富なので、クラスやチーム、グループごとに色分けできます。ハチマキ付きなので統一感が出ます。不織布なので加工も簡単です。運動会、発表会、イベントなど幅広いシーンで使えます。幼児向けのサイズです。
- セット内容
- ハッピ×1、ハチマキ×1
- 材質
- 不織布(ポリプロピレン)
- 寸法(mm)
- ハッピ:400×700、ハチマキ:1200×45
- サイズ
- C
- 内容量
- 1セット
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。応援グッズ/衣装 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80223520 ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80223520-260603-02.jpg)
![注文コード:80223520 ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80223520-260603-04.jpg)
![注文コード:80223520 ロングハッピ不織布 黒 襟黄 C(ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80223520-260603-06.jpg)

![入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具] 入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780071-260820-02.jpg)
![DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876068-260824-04.jpg)
![かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876208-260824-06.jpg)
![かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875971-260824-08.jpg)
![かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876226-260824-08.jpg)
![カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875928-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876217-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875849-260824-12.jpg)
![カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875858-260824-16.jpg)
![カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876689-260824-12.jpg)
![ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875946-260824-10.jpg)
![バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876172-260824-12.jpg)
![パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875876-260824-06.jpg)
![リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875892-260824-12.jpg)
![ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875910-260824-02.jpg)
![厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875867-260824-04.jpg)
![小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875840-260824-12.jpg)
![紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876382-260824-06.jpg)
![ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332936-260710-02.jpg)