曜日別特売
BHR08RTGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard Xiaomi 76118370

BHR08RTGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard Xiaomi 76118370
BHR08RTGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard Xiaomi 76118370
BHR08RTGL Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard Xiaomi 76118370

Xiaomi Pad 8/8 Pro KeyboardBHR08RTGL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76118370
品番
BHR08RTGL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
付属品
タブレットキーボード/クイックスタートガイド/保証書
仕様
言語:英語(米国)
寸法(mm)
253.41×363.5×5.4(広げた状態)
質量(g)
320 ± 5
角度(°)
サポート角度:120(ワンステップサポート)
対応機種
Xiaomi Pad 8/8 Pro
キー数
64キー(US配列)
注意
※データはXiaomi Internal Labによるものです。実際の結果とは異なる場合があります。
※同梱品は、国や地域によって異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする