樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さL(mm)15
内容量1袋(20個)注文コード76133955品番SPC-M4-15-C
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
長さL(mm)
15
ねじの呼び
M4
種別
全ねじ
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする