NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M5
M3
M4
M6
M8
長さL(mm)
25
10
6
12
8
20
30
25
40
15
35
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
76134181
品番
SPC-M8-25-C
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,771
販売価格(税別)
¥
2,519
バスケットに入れる
長さL(mm)
25
ねじの呼び
M8
種別
全ねじ
材質(本体)
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目