七夕飾りセット(こより付き)

七夕飾りセット(こより付き) - ストア・エキスプレス七夕飾りセット(こより付き) - ストア・エキスプレス七夕飾りセット(こより付き) - ストア・エキスプレス

夏の風物詩として欠かせない七夕飾りにぴったり。短冊・吹き流し・こよりの装飾セットです。店舗ディスプレイや保育園の装飾はもちろん、介護施設の七夕イベントにも大活躍間違いなし。

用途【セット内容】(1)高さ45~58cm 飾り×9種 短冊×6枚 こより×8本 (2)高さ33~64cm 飾り×8種 短冊×4枚 こより×11本素材塩化ビニル・紙内容量1セット
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(1)箱セット 1セット761448218798-4407箱セット30×46×3
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
使用例761448308798-4410台紙セット31×71
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする