8798-4410 七夕飾りセット(こより付き) ストア・エキスプレス 76144830

使用例

8798-4410 七夕飾りセット(こより付き) ストア・エキスプレス 76144830
8798-4410 七夕飾りセット(こより付き) ストア・エキスプレス 76144830

七夕飾りセット(こより付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量1セット種別台紙セット注文コード76144830品番8798-4410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

夏の風物詩として欠かせない七夕飾りにぴったり。短冊・吹き流し・こよりの装飾セットです。店舗ディスプレイや保育園の装飾はもちろん、介護施設の七夕イベントにも大活躍間違いなし。

用途【セット内容】(1)高さ45~58cm 飾り×9種 短冊×6枚 こより×8本 (2)高さ33~64cm 飾り×8種 短冊×4枚 こより×11本種別台紙セット寸法(cm)31×71素材塩化ビニル・紙
注意

※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする