曜日別特売

オートディスペンサー リキッドタイプ

オートディスペンサー リキッドタイプ - ライフオンプロダクツオートディスペンサー リキッドタイプ - ライフオンプロダクツオートディスペンサー リキッドタイプ - ライフオンプロダクツオートディスペンサー リキッドタイプ - ライフオンプロダクツオートディスペンサー リキッドタイプ - ライフオンプロダクツオートディスペンサー リキッドタイプ - ライフオンプロダクツ

本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、適量のソープが出てきます。お子様でも簡単に、楽しくご使用いただけます。希釈することで食器用洗剤にも対応しています。 スイッチにタッチするだけでお好みの量へ調節できます。「ハンドソープの使用料を節約したい」や「しっかり洗いたい」の要望に応えた2段階調節機能。 稼働は単三乾電池4本で、コンセントのない場所でも設置可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。

用途
オフィスやご自宅で、感染症対策に。
仕様
【吐出時間】約1-1.5秒
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
75×110×190
質量(g)
206
電源
単三型アルカリ乾電池4本(別売)
吐出量
2段階(弱/強)
対応
【洗剤】液体ハンドソープ、食器用洗剤
タンク容量(mL)
320
防水性
IPX4
内容量
1個
注意
※液体ソープタイプ以外使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146108MO-T006
オープン
¥3,030
¥3,333(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする