曜日別特売
MO-T006 オートディスペンサー リキッドタイプ ライフオンプロダクツ 76146108

 

MO-T006 オートディスペンサー リキッドタイプ ライフオンプロダクツ 76146108
MO-T006 オートディスペンサー リキッドタイプ ライフオンプロダクツ 76146108
MO-T006 オートディスペンサー リキッドタイプ ライフオンプロダクツ 76146108
MO-T006 オートディスペンサー リキッドタイプ ライフオンプロダクツ 76146108
MO-T006 オートディスペンサー リキッドタイプ ライフオンプロダクツ 76146108
MO-T006 オートディスペンサー リキッドタイプ ライフオンプロダクツ 76146108

オートディスペンサー リキッドタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146108
品番
MO-T006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,333
販売価格(税別)
¥3,030

本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、適量のソープが出てきます。お子様でも簡単に、楽しくご使用いただけます。希釈することで食器用洗剤にも対応しています。 スイッチにタッチするだけでお好みの量へ調節できます。「ハンドソープの使用料を節約したい」や「しっかり洗いたい」の要望に応えた2段階調節機能。 稼働は単三乾電池4本で、コンセントのない場所でも設置可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。

用途
オフィスやご自宅で、感染症対策に。
仕様
【吐出時間】約1-1.5秒
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
75×110×190
質量(g)
206
電源
単三型アルカリ乾電池4本(別売)
吐出量
2段階(弱/強)
対応
【洗剤】液体ハンドソープ、食器用洗剤
タンク容量(mL)
320
防水性
IPX4
注意
※液体ソープタイプ以外使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする