曜日別特売
MO-T007 オートディスペンサー フォームタイプ ライフオンプロダクツ 76146099

 

MO-T007 オートディスペンサー フォームタイプ ライフオンプロダクツ 76146099
MO-T007 オートディスペンサー フォームタイプ ライフオンプロダクツ 76146099
MO-T007 オートディスペンサー フォームタイプ ライフオンプロダクツ 76146099
MO-T007 オートディスペンサー フォームタイプ ライフオンプロダクツ 76146099
MO-T007 オートディスペンサー フォームタイプ ライフオンプロダクツ 76146099
MO-T007 オートディスペンサー フォームタイプ ライフオンプロダクツ 76146099

オートディスペンサー フォームタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146099
品番
MO-T007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,333
販売価格(税別)
¥3,030

本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、まるでホイップのようなふわふわの泡が出てきます。お子様の手洗いがより一層楽しくなります。 スイッチにタッチするだけでお好みの量へ調節できます。「ハンドソープの使用量を節約したい」や「しっかり洗いたい」の要望に応えた2段階調節機能。 稼働は単三電池4本で、コンセントのない場所でも設置可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。

用途
オフィスやご自宅で、感染症対策に。
仕様
【吐出時間】約1-1.5秒
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
75×110×190
質量(g)
204
電源
単三型アルカリ乾電池(別売)
吐出量
2段階(弱/強)
対応
【洗剤】泡ハンドソープ
タンク容量(mL)
320
防水性
IPX4
注意
※泡タイプ以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする