オートディスペンサー アルコールタイプ
本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、適量のアルコールが出てきます。本体に触れないのでより清潔にアルコール消毒が可能となりました。 ボタンにタッチするだけでお好みの量に調節できます。アルコールは霧状になるので、手のひら全体へムラなく広がるように噴射角度が設計されています。 単三電池を4本使用しているため、本体はコードレス。コンセントがない場所でもご使用可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。オフィスやエントランスホール等の公共の場への設置も最適です。
- 用途
- オフィスやご自宅で、感染症対策に。
- 仕様
- 【吐出時間】約1-1.5秒
- セット内容
- 本体、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 75×110×190
- 質量(g)
- 215
- 電源
- 単三型アルカリ乾電池4本(別売)
- 吐出量
- 2段階(弱/強)
- 対応
- 【洗剤】アルコール液
- タンク容量(mL)
- 320
- 防水性
- IPX4
- 内容量
- 1個
注意
※アルコール消毒液以外には使用しないでください。日用品 の新着商品
カテゴリ































