曜日別特売
MO-T008 オートディスペンサー アルコールタイプ ライフオンプロダクツ 76146090

 

MO-T008 オートディスペンサー アルコールタイプ ライフオンプロダクツ 76146090
MO-T008 オートディスペンサー アルコールタイプ ライフオンプロダクツ 76146090
MO-T008 オートディスペンサー アルコールタイプ ライフオンプロダクツ 76146090
MO-T008 オートディスペンサー アルコールタイプ ライフオンプロダクツ 76146090
MO-T008 オートディスペンサー アルコールタイプ ライフオンプロダクツ 76146090
MO-T008 オートディスペンサー アルコールタイプ ライフオンプロダクツ 76146090

オートディスペンサー アルコールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76146090
品番
MO-T008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,333
販売価格(税別)
¥3,030

本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、適量のアルコールが出てきます。本体に触れないのでより清潔にアルコール消毒が可能となりました。 ボタンにタッチするだけでお好みの量に調節できます。アルコールは霧状になるので、手のひら全体へムラなく広がるように噴射角度が設計されています。 単三電池を4本使用しているため、本体はコードレス。コンセントがない場所でもご使用可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。オフィスやエントランスホール等の公共の場への設置も最適です。

用途
オフィスやご自宅で、感染症対策に。
仕様
【吐出時間】約1-1.5秒
セット内容
本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)
75×110×190
質量(g)
215
電源
単三型アルカリ乾電池4本(別売)
吐出量
2段階(弱/強)
対応
【洗剤】アルコール液
タンク容量(mL)
320
防水性
IPX4
注意
※アルコール消毒液以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする