UVF エメラルダスデュラセンサーX8EX+Si3 IM

UVF エメラルダスデュラセンサーX8EX+Si3 IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]UVF エメラルダスデュラセンサーX8EX+Si3 IM - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

視認性を重視したイカメタル・オモリグ専用カラー!
イカメタル・オモリグ専用カラーで狙いの棚を直撃。
船上ライトでも10m毎の切り替わりがわかりやすく、見やすい5色。5mマーキングは黒75cmと長くすることで、棚把握も容易。
EX加工で糸表面が滑らかに。ゴミ・クラゲの付着を抑え、トラブル減少。
+Si3加工でコスレに強く、耐久性もUP。
マッスルPEのためショック切れに強く、長く使える。

仕様
【ブレイド数】8
色
5C
連結数
-
素材
PE
糸巻量
200m
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
号数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761491270.4-200(628382)0.4
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
761501950.5-200(628399)0.5
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
761517690.8-200(628412)0.8
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
761530290.6-200(628405)0.6
¥3,698
¥4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする