※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する号数0.6
内容量1個注文コード76153029品番0.6-200(628405)
視認性を重視したイカメタル・オモリグ専用カラー!
イカメタル・オモリグ専用カラーで狙いの棚を直撃。
船上ライトでも10m毎の切り替わりがわかりやすく、見やすい5色。5mマーキングは黒75cmと長くすることで、棚把握も容易。
EX加工で糸表面が滑らかに。ゴミ・クラゲの付着を抑え、トラブル減少。
+Si3加工でコスレに強く、耐久性もUP。
マッスルPEのためショック切れに強く、長く使える。