浜田商会
AFV002 ランガンラバーネット
機動性に優れた長さスライド柄&マグネット付
色
ブルー・レッド(色指定不可)
柄長
36cm
枠寸法
48cm
深さ(cm)
【網】25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154465
#ブルーorレッド(色指定不可)(431482)
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください