浜田商会
AFV002 ランガンラバーネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76154465
品番
#ブルーorレッド(色指定不可)(431482)
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
機動性に優れた長さスライド柄&マグネット付
色
ブルー・レッド(色指定不可)
柄長
36cm
枠寸法
48cm
深さ(cm)
【網】25