曜日別特売

リモコンタワー扇風機

リモコンタワー扇風機 - TEKNOSリモコンタワー扇風機 - TEKNOSリモコンタワー扇風機 - TEKNOSリモコンタワー扇風機 - TEKNOSリモコンタワー扇風機 - TEKNOS

スリムだけどパワフル風量のタワー型(フルリモコン)

色
ホワイト
本体質量(kg)
2.66
消費電力(W)(50/60Hz)
37/43
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×220×763
風量調整
3段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風
タイマー
1.2.4時間切
首振り
有り
内容量
1台
取扱説明書:(1.97MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76156556TF-700R
¥4,530
¥4,498
¥4,948(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする