TEKNOS
リモコンタワー扇風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76156556
品番
TF-700R
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スリムだけどパワフル風量のタワー型(フルリモコン)
色
ホワイト
本体質量(kg)
2.66
消費電力(W)(50/60Hz)
37/43
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×220×763
風量調整
3段階
設置方式
床置き
運転モード
リズム風
タイマー
1.2.4時間切
首振り
有り
取扱説明書:
(1.97MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。