TEKNOS
45cmアルミ羽工業扇風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80220011
品番
KG-480RA【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
45cm 4枚羽根の大型扇風機 換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
シルバー
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
本体質量(kg)
4.5
消費電力(W)(50/60Hz)
50~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×760×1100~1400
風量調整
3段階
設置方式
床置き
材質(羽根)
アルミ
首振り
有り
取扱説明書:
(6.52MB)
注意
※ご使用前に必ず取説書をご確認ください。