2m アクティブ Thunderbolt 4 Intel認証取得ケーブルです。 Thunderbolt 4仕様に準拠、Intel公式認証取得。 アクティブケーブル、MBRチップを使用。 1本のケーブルでビデオ、データ、双方向電力伝送に対応。 Type-C コネクタを使用し、TB3 と下位互換性があり、USB4、USB3.2 信号と互換性もあります。 最大40Gbps、32GbpsのPCIeデータ転送速度に対応。 コネクタには「4」と「雷マーク」がプリントされており、Thunderbolt 4 に対応するを表しています。 2つ4K@60Hz同時に出力または1つ8K@60Hzの出力に対応しています。 スリープ機能からのウェイクアップ機能及びDMA保護に対応。 1つの直列接続または3ポートの並列接続に対応。 大容量データ伝送、8K画像伝送またはビデオ編集に最適。 DisplayPort代替モードと互換性があり、USB Type-Cモニターに対応。