曜日別特売

CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE - 通信興業

Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。

色
外被(黒)、内部(ライトブルー)
ケーブル外径(Φmm)
9.2
概算質量(kg/km)
77
導体
AWG24 単線
RoHS指令(10物質対応)
対応
全20種類を絞り込む
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76105036TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(100m)100
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105079TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(200m)200
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105201TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(30m)30
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105237TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(60m)60
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105316TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(90m)90
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105325TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(10m)10
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105341TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(160m)160
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105420TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(120m)120
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105657TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(190m)190
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105666TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(20m)20
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105779TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(170m)170
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105849TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(70m)70
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105901TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(130m)130
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105919TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(140m)140
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105955TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(180m)180
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105980TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(40m)40
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105989TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(110m)110
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106007TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(80m)80
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106111TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(150m)150
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106129TSUNET-1000E-LAP-FR AWG24-4P1巻(50m)50
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする