曜日別特売
SC-001 手回し充電これであんしん ライト 太知ホールディングス 76159679

SC-001 手回し充電これであんしん ライト 太知ホールディングス 76159679
SC-001 手回し充電これであんしん ライト 太知ホールディングス 76159679
SC-001 手回し充電これであんしん ライト 太知ホールディングス 76159679
SC-001 手回し充電これであんしん ライト 太知ホールディングス 76159679
SC-001 手回し充電これであんしん ライト 太知ホールディングス 76159679
SC-001 手回し充電これであんしん ライト 太知ホールディングス 76159679

手回し充電これであんしん ライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159679
品番
SC-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電LEDライト。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。また、ランタンキャップが付属。キャップを取り付けることで、ランタンとしても使用できる2WAYです。

付属品
USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
130
電源(V)
キャパシタ:2.720F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×29×141
動作時間
【手回し充電】約120回転/分で2分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約2分、スマホ待受け:約25分
LED
高輝度白色LED Φ5mm×1
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする