曜日別特売

ニットライクスリムレディースパンツ

ニットライクスリムレディースパンツ - Scot.Incニットライクスリムレディースパンツ - Scot.Incニットライクスリムレディースパンツ - Scot.Incニットライクスリムレディースパンツ - Scot.Incニットライクスリムレディースパンツ - Scot.Incニットライクスリムレディースパンツ - Scot.Incニットライクスリムレディースパンツ - Scot.Inc

ストレッチ、フィット感
ニットデニムのような伸縮性を持った生地で作られたパンツ。ドビー織りを採用することにより、光沢感と独特の風合いをもつスタイルと、肌触りが柔らかく快適な着心地を生み出しました。
細身のシルエットながら、驚異的な+40%のストレッチ性は着る人の動きを制限することなく、ストレスフリーな着心地を感じさせます。
"OLD AMERICAN"(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー、リベッ ト、ドット釦)を使用し、"UNION MADE" と刻印されたリベット、ドット釦をあえて黒 塗料で塗装することにより、着用するほどに、生地と附属類がその使用感を演出し、経年変化をお楽しみいただけます。ファスナー、リベット、ドット釦は全て日本製を 使用。
ストレッチデニムの進化系。
それが「ニットライクスリムシリーズ」です。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
厚さ
【生地】9oz
股下(cm)
75
素材
綿98%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※807 M・ブルーは濃色コーディネートをお楽しみ頂くため、生産段階での洗い加工時間を短くしています。通常のジーンズに比べて非常に色落ちしやすくなっておりますので、ご注意ください。
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全24種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761740470032810.D・オリーブS68、ヌード寸5819.588、フード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761741960032823.B・ホワイトS68、ヌード寸5819.588、フード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761743450032807.M・ブルーL74、ヌード寸6420.594、フード寸91
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761743700032808.D・カーキS68、ヌード寸5819.588、フード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761744400032807.M・ブルーM71、ヌード寸612091、フード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761749910032814.N・ブラックS68、ヌード寸5819.588、フード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761750270032807.M・ブルーS68、ヌード寸5819.588、フード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761751850032808.D・カーキM71、ヌード寸612091、フード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761753500032810.D・オリーブM71、ヌード寸612091、フード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761753770032810.D・オリーブLL77、ヌード寸672197、フード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761757790032810.D・オリーブL74、ヌード寸6420.594、フード寸91
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761758670032823.B・ホワイトM71、ヌード寸612091、フード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761762510032809.L・グレーL74、ヌード寸6420.594、フード寸91
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761762960032814.N・ブラックM71、ヌード寸612091、フード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761777480032809.L・グレーS68、ヌード寸5819.588、フード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761778880032809.L・グレーM71、ヌード寸612091、フード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761780100032814.N・ブラックLL77、ヌード寸672197、フード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761780550032808.D・カーキL74、ヌード寸6420.594、フード寸91
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761782380032823.B・ホワイトL74、ヌード寸6420.594、フード寸91
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761785180032809.L・グレーLL77、ヌード寸672197、フード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761789560032807.M・ブルーLL77、ヌード寸672197、フード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761789900032814.N・ブラックL74、ヌード寸6420.594、フード寸91
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761793150032823.B・ホワイトLL77、ヌード寸672197、フード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761796380032808.D・カーキLL77、ヌード寸672197、フード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする