曜日別特売

ストレッチパンツ

ストレッチパンツ - Scot.Incストレッチパンツ - Scot.Incストレッチパンツ - Scot.Incストレッチパンツ - Scot.Incストレッチパンツ - Scot.Inc

ストレッチ、細身、柔軟性
このデニム素材は、絶妙な生地厚と、一度履くと虜になるストレッチ性、さらにスラブ糸を使うことにより、糸の節がランダムに出て独特の表情を演出し、スラブ糸の凸凹により洗いこむとより表情豊かな色落ちが楽しめる。
さらにフロントに「OLD AMERICAN」(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー)を使用し「UNIVERSAL」と刻印されたスライダーをあえて黒塗料で塗装することにより、着用するほどに、デニム素材とファスナーまでもがその使用感を演出する。
随所に使用したボタンには全てアンティーク加工を施し、ボタン、ファスナー全て日本製を使用。
ここにワークウェアー「ストレッチスラブデニムシリーズ」が完成した。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
厚さ
【生地】7.8oz
素材
綿74%、ポリエステル24%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全32種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761738550002802.B・ウッド4L789527
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761743000002804.B・ブラック8L7811232
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761745100002803.W・スモーク6L7810130
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761748870002802.B・ウッド3L789125.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761750610002802.B・ウッド8L7811232
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761754650002806.A・ブルー8L7811232
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761755170002802.B・ウッドM807922
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761755260002803.W・スモーク8L7811232
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761757700002804.B・ブラック4L789527
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761762600002806.A・ブルー4L789527
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761764180002806.A・ブルーM807922
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761766460002802.B・ウッド6L7810130
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761767160002802.B・ウッドL808323
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761768810002804.B・ブラック6L7810130
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761770910002804.B・ブラックS807521
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761772150002806.A・ブルーLL808724
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761778180002804.B・ブラックLL808724
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761782810002803.W・スモークLL808724
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761784480002806.A・ブルーL808323
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761785360002803.W・スモーク3L789125.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761786400002804.B・ブラックL808323
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761786580002806.A・ブルー6L7810130
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761788250002803.W・スモークL808323
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761790510002804.B・ブラックM807922
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761791390002803.W・スモーク4L789527
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761791660002803.W・スモークS807521
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761791910002806.A・ブルー3L789125.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761792180002806.A・ブルーS807521
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761792270002804.B・ブラック3L789125.5
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761796110002803.W・スモークM807922
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761796560002802.B・ウッドLL808724
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761796810002802.B・ウッドS807521
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする