曜日別特売

ニットライクスリムパンツ

ニットライクスリムパンツ - Scot.Incニットライクスリムパンツ - Scot.Incニットライクスリムパンツ - Scot.Incニットライクスリムパンツ - Scot.Incニットライクスリムパンツ - Scot.Incニットライクスリムパンツ - Scot.Incニットライクスリムパンツ - Scot.Inc

ストレッチ、フィット感
ニットデニムのような伸縮性を持った生地で作られたパンツ。ドビー織りを採用することにより、光沢感と独特の風合いをもつスタイルと、肌触りが柔らかく快適な着心地を生み出しました。
細身のシルエットながら、驚異的な+40%のストレッチ性は着る人の動きを制限することなく、ストレスフリーな着心地を感じさせます。
"OLD AMERICAN"(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー、リベッ ト、ドット釦)を使用し、"UNION MADE" と刻印されたリベット、ドット釦をあえて黒 塗料で塗装することにより、着用するほどに、生地と附属類がその使用感を演出し、経年変化をお楽しみいただけます。ファスナー、リベット、ドット釦は全て日本製を 使用。
ストレッチデニムの進化系。
それが「ニットライクスリムシリーズ」です。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
厚さ
【生地】9oz
素材
綿98%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※807 M・ブルーは濃色コーディネートをお楽しみ頂くため、生産段階での洗い加工時間を短くしています。通常のジーンズに比べて非常に色落ちしやすくなっておりますので、ご注意ください。
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全47種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761738710022823.B・ホワイト3L789125.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761739950022823.B・ホワイトS807521
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761743270022814.N・ブラック4L789527
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761744060022807.M・ブルーL808323
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761745550022808.D・カーキM807922
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761745890022814.N・ブラックM807922
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761746410022809.L・グレーS807521
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761746590022810.D・オリーブ6L7810130
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761749570022807.M・ブルーLL808724
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761752980022809.L・グレーLL808724
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761753250022823.B・ホワイト6L7810130
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761753860022814.N・ブラックL808323
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761755600022810.D・オリーブ8L7811232
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761755870022810.D・オリーブS807521
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761756570022808.D・カーキ4L789527
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761761810022808.D・カーキ6L7810130
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761768380022809.L・グレー8L7811232
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761768900022807.M・ブルー6L7810130
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761769080022808.D・カーキL808323
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761769170022814.N・ブラック3L789125.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761769350022810.D・オリーブM807922
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761770750022809.L・グレーL808323
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761772850022814.N・ブラックS807521
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761773800022809.L・グレー4L789527
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761775110022814.N・ブラックLL808724
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761777660022810.D・オリーブ3L789125.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761778610022823.B・ホワイトM807922
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761778970022814.N・ブラック6L7810130
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
761779490022808.D・カーキLL808724
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761780190022810.D・オリーブ4L789527
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761780800022809.L・グレーM807922
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761783960022807.M・ブルー3L789125.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761785270022810.D・オリーブL808323
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761785450022807.M・ブルー8L7811232
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761785790022823.B・ホワイト4L789527
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761786060022807.M・ブルー4L789527
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
761786150022807.M・ブルーM807922
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761786670022808.D・カーキ8L7811232
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761788860022823.B・ホワイトL808323
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761789380022809.L・グレー6L7810130
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761792700022814.N・ブラック8L7811232
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761793670022808.D・カーキS807521
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761794370022823.B・ホワイトLL808724
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761794890022810.D・オリーブLL808724
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761795860022807.M・ブルーS807521
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761796990022809.L・グレー3L789125.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
761797870022808.D・カーキ3L789125.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする