曜日別特売

ストレッチレディースパンツ

ストレッチレディースパンツ - Scot.Incストレッチレディースパンツ - Scot.Incストレッチレディースパンツ - Scot.Incストレッチレディースパンツ - Scot.Inc

ストレッチ、細身、柔軟性
このデニム素材は、絶妙な生地厚と、一度履くと虜になるストレッチ性、さらにスラブ糸を使うことにより、糸の節がランダムに出て独特の表情を演出し、スラブ糸の凸凹により洗いこむとより表情豊かな色落ちが楽しめる。
さらにフロントに「OLD AMERICAN」(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー)を使用し「UNIVERSAL」と刻印されたスライダーをあえて黒塗料で塗装することにより、着用するほどに、デニム素材とファスナーまでもがその使用感を演出する。
随所に使用したボタンには全てアンティーク加工を施し、ボタン、ファスナー全て日本製を使用。
ここにワークウェアー「ストレッチスラブデニムシリーズ」が完成した。

用途
ワークウェア(カーゴパンツ)
厚さ
【生地】7.8oz
股下(cm)
75
素材
綿74%、ポリエステル24%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761752190012804.B・ブラックL74、ヌード寸6420.594、ヌード寸90
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761754200012804.B・ブラックS68、ヌード寸5819.588、ヌード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761756210012803.W・スモークS68、ヌード寸5819.588、ヌード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761761990012804.B・ブラックLL77、ヌード寸672197、ヌード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761763050012806.A・ブルーLL77、ヌード寸672197、ヌード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761769870012803.W・スモークL74、ヌード寸6420.594、ヌード寸90
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761769960012802.B・ウッドS68、ヌード寸5819.588、ヌード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761771000012804.B・ブラックM71、ヌード寸612091、ヌード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761773280012802.B・ウッドLL77、ヌード寸672197、ヌード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761781680012802.B・ウッドL74、ヌード寸6420.594、ヌード寸90
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761783350012806.A・ブルーM71、ヌード寸612091、ヌード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761783510012806.A・ブルーS68、ヌード寸5819.588、ヌード寸84
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761787890012803.W・スモークM71、ヌード寸612091、ヌード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761788410012806.A・ブルーL74、ヌード寸6420.594、ヌード寸90
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761796290012802.B・ウッドM71、ヌード寸612091、ヌード寸87
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
761798050012803.W・スモークLL77、ヌード寸672197、ヌード寸93
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする