曜日別特売
0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580

着用例

0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580
0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580
0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580
0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580
0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580
0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580
0143 キシリトール冷感コンプレッションシャツ Scot.Inc 76174580

キシリトール冷感コンプレッションシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1着注文コード76174580品番0143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

キシリトールプリント
裏地全面にキシリトールを含有した特殊プリントが施されたの長袖コンプレッションシャツ。
キシリトールプリントが汗や水を吸収すると、その吸熱により繊維の温度が下がり接触冷感を促す。さらに風をうけることにより冷感をより強く感じることができ、暑い季節に最適な設計がされている。そのほか抗菌溶剤を使用し防臭効果も得られる。あらゆる動きを妨げないストレッチ性で、圧迫感のない快適な着心地を実現し、さらにフラットシーマにより滑らかで快適な着心地だ。

用途
ワークウェア(コンプレッション)
サイズ
6L
胸囲(cm)
125
ウエスト(cm)
96
着丈(cm)
72
裾廻り(cm)
113
色
804.B・ブラック
厚さ
【生地】4oz
適応身長(cm)
身長175-185
裄丈(cm)
82.5
袖口囲(cm)
21
素材
表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%・裏面:キシリトールプリント
衿廻り(cm)
23.5
袖幅(cm)
23.5
注意
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対にしようしないでください。
※長時間濡れたままにすると移染することがありますので、選択後は形を整えてから直ちに干してください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※プリント部分、ワッペン、ボタンに直接アイロンかけはお避けください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色する事がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする