曜日別特売

ニットライクスキニーパンツ

ニットライクスキニーパンツ - Scot.Incニットライクスキニーパンツ - Scot.Incニットライクスキニーパンツ - Scot.Incニットライクスキニーパンツ - Scot.Incニットライクスキニーパンツ - Scot.Incニットライクスキニーパンツ - Scot.Inc

ストレッチ、腰のびタイプ、スキニースタイル
ニットデニムのような伸縮性を持った生地で作られたパンツ。ドビー織りを採用することにより、光沢感と独特の風合いをもつスタイルと、肌触りが柔らかく快適な着心地を生み出しました。
細身のシルエットながら、驚異的な+40%のストレッチ性は着る人の動きを制限することなく、ストレスフリーな着心地を感じさせます。
"OLD AMERICAN"(アメリカ製ヴィンテージジッパーを復刻したファスナー、リベッ ト、ドット釦)を使用し、"UNION MADE" と刻印されたリベット、ドット釦をあえて黒 塗料で塗装することにより、着用するほどに、生地と附属類がその使用感を演出し、経年変化をお楽しみいただけます。ファスナー、リベット、ドット釦は全て日本製を 使用。
ウエスト部分が伸びる「腰のびタイプ」で脱ぎ履きラクラク。

用途
ワークウェア(パンツ)
厚さ
【生地】9oz
素材
綿98%、ポリウレタン2%
内容量
1着
注意
※807 M・ブルーは濃色コーディネートをお楽しみ頂くため、生産段階での洗い加工時間を短くしています。通常のジーンズに比べて非常に色落ちしやすくなっておりますので、ご注意ください。
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。
全42種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761741690024823.B・ホワイトLL7686-9022.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761743790024809.L・グレー3L7490-9424
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761744150024809.L・グレーS7674-7819.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761744670024814.N・ブラック6L74100-10428.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761748510024809.L・グレー4L7494-9825.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761751060024808.D・カーキ3L7490-9424
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761752100024807.M・ブルーM7678-8220.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761754900024807.M・ブルー6L74100-10428.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761756300024823.B・ホワイト4L7494-9825.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761757360024814.N・ブラック3L7490-9424
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761758760024823.B・ホワイトS7674-7819.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761761110024808.D・カーキLL7686-9022.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761761650024808.D・カーキS7674-7819.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761761900024808.D・カーキ6L74100-10428.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761762870024814.N・ブラックL7682-8621.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761764090024814.N・ブラックM7678-8220.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761764360024810.D・オリーブS7674-7819.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761765670024807.M・ブルーS7674-7819.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761766370024810.D・オリーブLL7686-9022.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761766800024807.M・ブルーLL7686-9022.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761767070024810.D・オリーブ4L7494-9825.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761767950024823.B・ホワイト3L7490-9424
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761772310024823.B・ホワイト6L74100-10428.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761772490024807.M・ブルーL7682-8621.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761775200024808.D・カーキ4L7494-9825.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761775900024809.L・グレー6L74100-10428.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761776780024810.D・オリーブ3L7490-9424
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761776870024810.D・オリーブM7678-8220.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761777300024807.M・ブルー4L7494-9825.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761778090024808.D・カーキM7678-8220.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761779310024823.B・ホワイトM7678-8220.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761782470024809.L・グレーL7682-8621.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761783780024809.L・グレーM7678-8220.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761784210024823.B・ホワイトL7682-8621.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761785880024810.D・オリーブL7682-8621.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761786760024809.L・グレーLL7686-9022.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761787280024814.N・ブラックS7674-7819.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761787980024814.N・ブラック4L7494-9825.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761793400024814.N・ブラックLL7686-9022.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761794010024810.D・オリーブ6L74100-10428.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761795950024807.M・ブルー3L7490-9424
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
761799450024808.D・カーキL7682-8621.5
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする