曜日別特売

4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ

4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc4WAYストレッチ・オールウェザーパンツ - Scot.Inc

全天候着用可能、収納ポーチ付き
全方向ストレッチ素材を採用したオールウェザーパーカー。
12000mm/H2Oの耐水圧で雨天時にもしっかりと雨の浸透を防ぎ、30000g/m2/24hの透湿度がある素材なので蒸れを軽減し、快適な着心地を実現している。背面にはランヤード取出し口があるので、フルハーネス装着時にも着用可能なパーカーになっている。

用途
ワークウェア(パンツ)
素材
表:ポリエステル100%、裏:熱可塑性ポリウレタン(TPUフィルム)
内容量
1着
注意
※漂白剤入りの洗剤を使用することはお避けください。
※洗濯や脱水などで強くねじったり、揉だりしないでください。
※洗濯機や脱水機は使用しないでください。
※タンブラーによる乾燥は商品を極度に縮めたり、生地を痛める原因になりますので、お避けください。
※炎に接近、接触しないでください。溶けて火傷をする場合があります。
全12種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761743970062814.N・ブラック4L8396114
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761751670062809.L・グレーL7784105
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761773890062814.N・ブラックM7580102
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761777570062814.N・ブラックLL7988108
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761779580062809.L・グレーLL7988108
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761781590062809.L・グレー3L8192111
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761782650062814.N・ブラック3L8192111
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761783170062814.N・ブラックS737699
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761784050062814.N・ブラックL7784105
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761784390062809.L・グレー4L8396114
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761790600062809.L・グレーS737699
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
761791480062809.L・グレーM7580102
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする