曜日別特売
THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210

THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210
THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210
THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210
THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210
THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210
THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210
THL-R13M タップホルダ用水平器マグネット付 SK(新潟精機) 76168210

タップホルダ用水平器マグネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76168210
品番
THL-R13M
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

タップホルダ用の水平器です。
タップ立て時の水平出しに便利です。
マグネット付です。

用途
タップ立て時などの水平出しに
色
【本体】透明【気泡管】緑
材質(本体)
アクリル樹脂
タイプ
アクリル丸
本体質量(g)
1.4
精度
±1.5=±0.0859以内(mm/m=°)
感度
0.5=0.0286(mm/m=°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×9×13
材質(磁石)
フェライト磁石
マグネット
1個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする