曜日別特売

スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量

スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 - ジャパンサミックスライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 - ジャパンサミックスライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 - ジャパンサミックスライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 - ジャパンサミックスライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 - ジャパンサミック

スライドレール付ライスディスペンサー(米びつ)
キッチンキャビネット内に付属ネジ4本にてレール部を固定するタイプです。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
0.5合・1合の計量つまみ付きで便利。
小窓付きで残りのお米の量も分り易い。

材質
本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、レール部/スチール(塗装)、その他/樹脂
質量(kg)
4.2
容量
約5合
計量方式
0.5合/1合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×38.2×46.1(取付レール部含む、米びつ本体の高さ45
収納可能質量(kg)
12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76170197RN-680-2
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする