曜日別特売
RN-680-2 スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 ジャパンサミック 76170197

RN-680-2 スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 ジャパンサミック 76170197
RN-680-2 スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 ジャパンサミック 76170197
RN-680-2 スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 ジャパンサミック 76170197
RN-680-2 スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 ジャパンサミック 76170197
RN-680-2 スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量 ジャパンサミック 76170197

スライドレール付ライスディスペンサー 0.5合計量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170197
品番
RN-680-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

スライドレール付ライスディスペンサー(米びつ)
キッチンキャビネット内に付属ネジ4本にてレール部を固定するタイプです。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
0.5合・1合の計量つまみ付きで便利。
小窓付きで残りのお米の量も分り易い。

材質
本体/カラー鋼板(マイルドホワイト)、レール部/スチール(塗装)、その他/樹脂
質量(kg)
4.2
容量
約5合
計量方式
0.5合/1合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×38.2×46.1(取付レール部含む、米びつ本体の高さ45
収納可能質量(kg)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする