抗菌引手レンジテーブル

抗菌引手レンジテーブル - ジャパンサミック抗菌引手レンジテーブル - ジャパンサミック抗菌引手レンジテーブル - ジャパンサミック抗菌引手レンジテーブル - ジャパンサミック

キッチンスペースの有効活用に便利なレンジテーブルです。
ガス台幅60cmに対応しています。
コンロ下のスライドは26cmで鍋ブタやお皿などが置けて便利です。
引き手部に抗菌加工が施されていて衛生的です。 (耐抗菌:黄色ブドウ菌、大腸菌)
底面に吸盤付きのため、しっかり固定できます。
ガステーブルからの煮こぼれによるガス台の汚れをガードできます。

材質
本体/ガルバリウム鋼板、引手/ABS樹脂(抗菌加工)
質量(kg)
2.7
耐荷重(kg)
テーブル本体/30、スライドテーブル/合計5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×44.2×3.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76168779SU-125-I
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする